Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 2.4 W
Attacco lampada: Altro
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 322 A
Larghezza: 15.5 mm
Adatto per: Guida piatta
Larghezza della sbarra collettrice: 12...30 mm
Spessore della sbarra collettrice: 10...10 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 470 A
Larghezza: 24 mm
Dimensione: HPC0
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Dimensione: D01
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 5×20 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 406 A
Larghezza: 20 mm