Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 250 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 12 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 550 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Piatto
Altezza: 6 mm
Larghezza: 80 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Adatto per fusibili: HPC000, HPC00
Numero di poli: 4