Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 6 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 240 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 6 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 600 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 600 A
Tipo di montaggio: Montaggio circuito stampato
Corrente nominale: 100 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: Altro
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 2