ITALWEBER SPA - ITW1443050 FUS CH/P22 GG 50A 690V - 1443050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 50 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Esecuzione indicatore - Indicatore centrale
Confezione
10 PZ
EAN
8024873005063
Codice prodotto
ITW1443050
Cod. produttore
1443050
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
50 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Caratteristica di intervento:
Altro
Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 50A - Tensione = 690V - Con percussore


