ITALWEBER SPA - ITWCS20-63R-54S COMM. A 4 VIE+0 3P 20A - CS20-63R-54S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore a stadi
Numero di poli - 3
Con posizione zero (off) - no
Con ritorno in posizione zero - no
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
743 Kg CO₂-eq
EAN
8024873189640
Codice prodotto
ITWCS20-63R-54S
Cod. produttore
CS20-63R-54S
Produttore
ITW
Tipologia:
Interruttore a stadi
Numero di poli:
3
Con posizione zero (off):
no
Con ritorno in posizione zero:
no
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite