pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1734400B FUS LMT-400 400A 240V - 1734400B

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1734400B FUS LMT-400 400A 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Corrente nominale - 400 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873140993

Codice prodotto

ITW1734400B

Cod. produttore

1734400B

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tensione nominale AC:

240 V

Corrente nominale:

400 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fori di fissaggio:

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro:

59 mm