ITALWEBER SPA - ITWCS20-02R-54S INT. 0-1 2P 20A - CS20-02R-54S
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 2
Con posizione zero (off) - no
Con ritorno in posizione zero - no
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
386 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 288 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8024873187899
Codice prodotto
ITWCS20-02R-54S
Cod. produttore
CS20-02R-54S
Produttore
ITW
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
2
Con posizione zero (off):
no
Con ritorno in posizione zero:
no
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite


