Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura morsetti
Tecnologia: Lampada a incandescenza
Lunghezza totale: 24 mm
Attacco lampada: E10
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 20 A
Tecnologia: Lampada a incandescenza
Lunghezza totale: 28 mm
Attacco lampada: BA9s
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Numero di fasi: 2
Misura di divisione: 18 mm
Lunghezza: 1000 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm