ITALWEBER SPA - ITW1442080 FUS CH22 AM 80A 500V - 1442080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 80 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8024873061052
Codice prodotto
ITW1442080
Cod. produttore
1442080
Produttore
ITW
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
80 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Altro
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


