ITALWEBER SPA - ITW1221020 FUS DII 20A 500V - 1221020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - DII
Corrente nominale - 20 A
Caratteristica di intervento - Altro
Tensione nominale - 500 V
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873048381
Codice prodotto
ITW1221020
Cod. produttore
1221020
Produttore
ITW
Dimensione:
DII
Corrente nominale:
20 A
Caratteristica di intervento:
Altro
Tensione nominale:
500 V
Classe di funzionamento:
Altro
Codice cromatico:
Blu
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: D II / DT II
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA