ITALWEBER SPA - ITW0110200 FUS 5X20T STD 200MA 250V - 0110200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.2 A
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873053651
Codice prodotto
ITW0110200
Cod. produttore
0110200
Produttore
ITW
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.2 A
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro


