ITALWEBER SPA - ITW2344238D PORTAF SEZ.DCH 2X38 25A 1000VDC LED - 2344238D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 1000 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3838895786450
Codice prodotto
ITW2344238D
Cod. produttore
2344238D
Produttore
ITW
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
1000 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Bloccabile:
sì
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


