Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 416 A
Larghezza: 15.5 mm
Corrente nominale permanente Iu: 220 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: E14
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 160 A
Corrente nominale: 125 A
Misura: Altro
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 18...25 mm
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Flangia alloggiamento
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 6.3 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 355 A
Diametro esterno: 41 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 35 mm