pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0910885 LAMPADA E14 16X35 30V 3W - 0910885

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0910885 LAMPADA E14 16X35 30V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 3 W

  • Attacco lampada - E14

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per forno - no

  • Adatto per frigorifero - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8024873031932

Codice prodotto

ITW0910885

Cod. produttore

0910885

Produttore

ITW

Potenza della lampada:

3 W

Attacco lampada:

E14

Tipologia:

Altro

Adatto per forno:

no

Adatto per frigorifero:

no

Massima tensione di lavoro:

30...30 V

Zoccolo a 3 contatti:

no

Forma della lampada:

Altro

Colore:

Altro

Diametro:

16 mm

Lunghezza totale:

35 mm

Resistente agli urti:

no

Applicazione speciale:

Altro

Filamento di carbonio:

no

Krypton:

no

Filamento multiplo:

no

Protezione anti-schegge:

no

Designazione della lampada:

Altro

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E14, Ø 16x35