Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Adatto per fusibili: HPC000, HPC00
Numero di poli: 3
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 554 A
Larghezza: 32 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 1.2 W
Attacco lampada: Altro
- copia
- copia
Filettatura continua: no
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 200 A
Diametro esterno: 65 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 16
Lunghezza: 70 mm
Tecnologia: Lampada a incandescenza
Lunghezza totale: 28 mm
Attacco lampada: BA9s
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A