Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Piatto
Altezza: 10 mm
Larghezza: 100 mm
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 3
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.63 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: E14
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 850 A
Larghezza: 40 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale: 130...130 V
Forma della lampada: Altro
Attacco lampada: BA9s
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.4 A
Misura: 5×20 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2