Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 6.3 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Riutilizzabile: sì
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: Altro
Dimensione: HPC3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 30 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 50 A
Tecnologia: Lampada a incandescenza
Lunghezza totale: 28 mm
Attacco lampada: E10
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: Altro