ITALWEBER SPA - ITW0910930 LAMPADA E14 16X54 220V 3W - 0910930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3 W
Attacco lampada - E14
Tipologia - Altro
Adatto per forno - no
Adatto per frigorifero - no
Confezione
50 PZ
EAN
8024873032366
Codice prodotto
ITW0910930
Cod. produttore
0910930
Produttore
ITW
Potenza della lampada:
3 W
Attacco lampada:
E14
Tipologia:
Altro
Adatto per forno:
no
Adatto per frigorifero:
no
Massima tensione di lavoro:
220...220 V
Zoccolo a 3 contatti:
no
Forma della lampada:
Altro
Colore:
Altro
Diametro:
16 mm
Lunghezza totale:
54 mm
Resistente agli urti:
no
Applicazione speciale:
Altro
Filamento di carbonio:
no
Krypton:
no
Filamento multiplo:
no
Protezione anti-schegge:
no
Designazione della lampada:
Altro


