pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0910484 LAMP.MONOLED BA9S 10X26 130V BIANCA - 0910484

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0910484 LAMP.MONOLED BA9S 10X26 130V BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - BA9s

  • Tensione nominale - 130...130 V

  • Forma della lampada - Altro

  • Lunghezza - 26 mm

  • Esecuzione vetro/copertura - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873172864

Codice prodotto

ITW0910484

Cod. produttore

0910484

Produttore

ITW

Attacco lampada:

BA9s

Tensione nominale:

130...130 V

Forma della lampada:

Altro

Lunghezza:

26 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Diametro:

10 mm

Designazione della lampada:

Altro

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Telecomando possibile:

no

Dimmerabile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

Altro

Con telecomando/comando remoto:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

Altro

Lampada MonoLED - Attacco: BA9s - Dimensioni: 10 x 26 mm - Tensione = 130V - Colore = Bianco