Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tensione nominale AC: 800 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 40 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 60
Livello di protezione: 900 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20000 kA
Materiale: Plastica
Dimensione: D02
Tipologia: Invertitore Dahlander
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando a scatto rapido