pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCP12-09R-48S COMM. DI POLARIT 1-0-2 12 - CP12-09R-48S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCP12-09R-48S COMM. DI POLARIT 1-0-2 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Invertitore Dahlander

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 12 A

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873254065

Codice prodotto

ITWCP12-09R-48S

Cod. produttore

CP12-09R-48S

Produttore

ITW

Tipologia:

Invertitore Dahlander

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

12 A

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP54

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite