Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Diametro esterno: 41 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 63 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 5 W
Attacco lampada: E14
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 1
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 10 A
Diametro esterno: 65 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Lunghezza: 100 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 160 A