pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2573311 PORTAF NHU-00DINX3SB/IP20KOMBI 160A - 2573311

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2573311 PORTAF NHU-00DINX3SB/IP20KOMBI 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - HPC00

  • Corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Esecuzione del cavalierino - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873094456

Codice prodotto

ITW2573311

Cod. produttore

2573311

Produttore

ITW

Dimensione:

HPC00

Corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Esecuzione del cavalierino:

no

Tipo di collegamento:

Connettore M8

Dispositivo di orientamento:

no

Con contatto extra:

no

Senza alogeni:

no

Portafusibili tripolari per fusibili NH a coltello - fissaggio a Vite o su guida DIN. Le basi portafusibili per fusibili NH, del tipo unipolare o tripolare, sono realizzate in materiale termoplastico autoestinguente UL-94 V0 mentre i contatti sono in rame argentato. Rondelle e bulloni sono in acciaio 8.8. Una ampia gamma di accessori permette di realizzare una efficace protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 103). Le basi portafusibili della serie NHD vanno montate a vite su piastra di fondo, mentre le basi della serie NHU possono essere montate sia a vite su piastra di fondo che su guida DIN. Le basi portafusibili NHU-MS sono corredate di microinterruttore e sono utilizzabili con gli appositi fusibili dotati di percussore della serie NH/CP. Grandezza: 00. Tipo: NHU-00 DINx3SB/IP20 Kombi. In: 160A.