Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Tipo di montaggio: Montaggio circuito stampato
Corrente nominale: 6.3 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Forma della lente: Tondo
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Piatto
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Altro
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 1.2 W
Attacco lampada: E10
Diametro esterno: 41 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 63 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 5 W
Attacco lampada: E14