pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW31291 PORTAF TR NEOD/E18 1P 63A 400V - 31291

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW31291 PORTAF TR NEOD/E18 1P 63A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D02

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 9 PZ

EAN

4021267312916

Codice prodotto

ITW31291

Cod. produttore

31291

Produttore

ITW

Dimensione:

D02

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

63 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Plastica

Esecuzione con copertura:

sì

Portafusibile TRITON per fusibili Neozed - Tipo: 1P - Per fusibili: D02 (E18) - Corrente = 63A - Fissaggio: su guida DIN