pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0910886 LAMPADA E14 16X35 30V 5W - 0910886

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0910886 LAMPADA E14 16X35 30V 5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5 W

  • Massima tensione di lavoro - 30...30 V

  • Attacco lampada - E14

  • Zoccolo a 3 contatti - no

  • Forma della lampada - Altro

Confezione

  • 50 PZ

Potenza della lampada:

5 W

Massima tensione di lavoro:

30...30 V

Attacco lampada:

E14

Zoccolo a 3 contatti:

no

Forma della lampada:

Altro

Tipologia:

Altro

Colore:

Altro

Diametro:

16 mm

Lunghezza totale:

35 mm

Resistente agli urti:

no

Adatto per forno:

no

Adatto per frigorifero:

no

Applicazione speciale:

Altro

Filamento di carbonio:

no

Krypton:

no

Filamento multiplo:

no

Protezione anti-schegge:

no

Designazione della lampada:

Altro

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E14, Ø 16x35