Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Dimensione: D01
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 710 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 355 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 5×20 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 5×20 mm
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tensione di dimensionamento CC: 800 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 10 A