ITALWEBER SPA - ITW31288 PORTAF TR NEOD/E14 3P 16A 400V - 31288

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D01
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Confezione
3 PZ
EAN
4021267312886
Codice prodotto
ITW31288
Cod. produttore
31288
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
D01
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Materiale:
Plastica
Modello con coperchio:
sì
Portafusibili D0 triton IP20. Fusibili neozed e diazed portafusibili e accessori per fusibili serie “D0”. Tipo: TR D0/E14. N. Po;i: 3. In: 16A.