ITALWEBER SPA - ITW1505010 FUS NH0 KTF GG 10A 500V - 1505010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Corrente nominale - 10 A
Classe di funzionamento - gG
Esecuzione indicatore - Indicatore centrale
Confezione
3 PZ
EAN
8024873044987
Codice prodotto
ITW1505010
Cod. produttore
1505010
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Corrente nominale:
10 A
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. Gli elementi fusibili di rame o rame argentato sono saldati alle lame di contatto, inseriti nel corpo fusibile chiuso con guarnizioni e placche di aggancio, il tutto è riempito con sabbia di quarzo. I fusibili NH Kombi sono dotati di doppio dispositivo di segnalazione intervento posto nella parte centrale e nella parte superiore. Potere di interruzione: 100/120kA. Fusibili NH kombi e NH/I 500V - Tipo gG. Grandezza : NH-0



