Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 4
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 25 A
Codice cromatico: Viola
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 3 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 173 A
Larghezza: 9 mm
Livello di protezione: 1400 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20000 kA
Dimensione: Altro
Numero di poli: 2
Corrente nominale: 30 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 2 A