pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1591100 FUS NH1 AM/CP 100A 690V - 1591100

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1591100 FUS NH1 AM/CP 100A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 100 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873016274

Codice prodotto

ITW1591100

Cod. produttore

1591100

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

100 A

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili NH, NHCP e NH/CP-S - tipo am. I fusibili NH aM sono utilizzati per proteggere motori, trasformatori e apparecchiature con spunto di corrente all’avvio. Essi proteggono solo dai cortocircuiti e vanno abbinati a dispositivi per la protezione dai sovraccarichi. I fusibili NH/CP e NH/CP-S dispongono di un percussore che fuoriesce all’atto della fusione del fusibile e può essere utilizzato con un microinterruttore per segnalare a distanza l’avvenuto intervento. I fusibili NH/CP vanno usati con basi aperte con microinterruttore già montato a bordo (vedi pag. 102), mentre i fusibili NH/CP-S vanno usati nei sezionatori LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento. Grandezza: NH-1C NH/CP con percussore. In: 100A.