pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2461230 CONTATTORE 2 POLI 1 MOD R20-02 230V - 2461230

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2461230 CONTATTORE 2 POLI 1 MOD R20-02 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873177616

Codice prodotto

ITW2461230

Cod. produttore

2461230

Produttore

ITW

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

60 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare - 2 poli - Larghezza: 1 modulo DIN - Tipo: R - Corrente = 20A - Tensione = 230V AC - Contatti = 2NC