Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
- copia
- copia
Adatto per armadi di larghezza: 370 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Bloccabile: sì
Con bloccaggio porta: sì
Con prolungamento d'asse: no
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Tarato: no
Fissaggio a scatto: no
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 882 mm
Numero max. di uscite di commutazione: 6
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 300 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: sì
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli: 2
Altezza: 800 mm
Colore della copertura: Bianco
Larghezza: 600 mm
Altezza: 200 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 400 mm
Colore della calotta: Arancione
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 2