pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAGEE180 INT. ASTRONOMICO DGT PROG 7GG 1SC 2M - EE180

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEE180 INT. ASTRONOMICO DGT PROG 7GG 1SC 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612251803

Codice prodotto

HAGEE180

Cod. produttore

EE180

Produttore

HBO

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

5

Scostamento giornaliero orologio:

1.5 s

Guida di testo nel display:

sì

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

sì

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di spazi di memoria:

56

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Interruttore Orario Astronomico Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16 A - 2 Mod.