pagina iniziale

HAGER - HAGFM451 ZOCCOLO QUADRO 5 L885 P260 H150 - FM451

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM451 ZOCCOLO QUADRO 5 L885 P260 H150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 882 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 150 mm

  • Profondità - 221 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610133125

Codice prodotto

HAGFM451

Cod. produttore

FM451

Produttore

HBO

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

882 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

150 mm

Profondità:

221 mm

Colore:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

885 mm

Adatto per armadi di profondità:

260 mm

Codice RAL (simile):

7042

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Zoccolo di altezza 150 mm e larghezza 885 mm, progettato per quadri elettrici da parete con profondità 260 mm, come quadro 5. Garantisce una base stabile e un allineamento preciso tra le unità sovrapposte. Questo supporto migliora la stabilità complessiva del sistema, proteggendo efficacemente da umidità e urti, contribuendo a prolungare la durata del quadro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER