pagina iniziale

HAGER - HAGHZI002 COM ROT RINV. PER COMM. ROT. 125 - 630A - HZI002

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHZI002 COM ROT RINV. PER COMM. ROT. 125 - 630A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con prolungamento d'asse - no

  • Con bloccaggio porta - sì

  • Bloccabile - sì

  • Con maniglia rossa/gialla - no

  • Grado di protezione (NEMA) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613362386

Codice prodotto

HAGHZI002

Cod. produttore

HZI002

Produttore

HBO

Con prolungamento d'asse:

no

Con bloccaggio porta:

sì

Bloccabile:

sì

Con maniglia rossa/gialla:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Comando rotativo rinviato per commutatori di manovra a comando rotativo serie HI, 4 poli, con correnti da 125 A a 630 A. Dotato di 3 posizioni stabili (I‑0‑II) e colore nero, consente il controllo a distanza del commutatore, garantendo manovre sicure e conformi alla normativa CEI EN 60947‑3, ideale per impianti industriali affidabili.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER