pagina iniziale

HAGER - HAGEPN540 RELE PASSO-PASSO 16A 230V 4NA 2M - EPN540

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEPN540 RELE PASSO-PASSO 16A 230V 4NA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612369454

Codice prodotto

HAGEPN540

Cod. produttore

EPN540

Produttore

HBO

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...400 V

Numero moduli DIN:

35

Profondità di incasso:

63 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

1800 W

Tensione di comando 1:

230...230 V

Carico max. della lampada fluorescente:

800 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

110...110 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Frequenza della tensione di comando 2:

50...60 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1600 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

900 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

Relè passo-passo compatto ideale per il controllo sequenziale di carichi elettrici a 230 V AC e con una corrente fino a 16 A. Dotato di quattro contatti normalmente aperti (NA), alterna il suo stato (aperto/chiuso) ad ogni impulso di comando. È perfetto per sistemi di illuminazione a bassa tensione. Con un ingombro di solo 2 moduli DIN, lo rende la scelta ottimale per l'installazione in quadri elettrici compatti.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER