Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 235 mm
Larghezza: 195 mm
Tipologia: Altro
Tipo: Altro
Larghezza: 700 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Materiale: Plastica
Altezza: 285 mm
Larghezza: 245 mm
Colore: Altro
Tipologia: Porta interna
Materiale: Acciaio
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 4
Livello di protezione: 2.2 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione nominale DC: 230 V
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Su elemento base
Adatto per numero di poli: 1
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 600 mm