pagina iniziale

HAGER - HAGSPC043N CARTUCCIA T3 N-PE UC 264V IN 3KA - SPC043N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPC043N CARTUCCIA T3 N-PE UC 264V IN 3KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione nominale DC - 230 V

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Tensione permanente AC max. - 264 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615514929

Codice prodotto

HAGSPC043N

Cod. produttore

SPC043N

Produttore

HBO

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione nominale DC:

230 V

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Livello di protezione:

1.4 kV

Tensione permanente AC max.:

264 V

Numero di poli:

4

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):

9 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):

9 kA

Con contatto telecomunicazioni:

no

Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE):

9 kA

Classe di prova tipo 3:

sì

Livello di protezione L-N:

1.4 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Cartuccia sostituibile per scaricatori di sovratensione tipo 3, ideale per impianti TN-S e TT in ambito residenziale e terziario. Progettata per la protezione da sovratensioni transitorie indirette, supporta una corrente nominale di scarica (In) di 3 kA,con livello di protezione Up di 1,40 kV. Soluzione efficace per la continuità e sicurezza degli impianti.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER