pagina iniziale

HAGER - HAGSPB117 SPD 1P 40KA T2 IT FM CON CONTATTO AUX - SPB117

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPB117 SPD 1P 40KA T2 IT FM CON CONTATTO AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Livello di protezione - 2.2 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615515216

Codice prodotto

HAGSPB117

Cod. produttore

SPB117

Produttore

HBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Livello di protezione:

2.2 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

400 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

440 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

sì

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Tensione permanente DC max.:

0 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

0 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Max. tensione PV:

0 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.35 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

80 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione (SPD) 1P con contatto ausiliario progettato per installazioni domestiche e commerciali. Classificato come Tipo 2, è ideale per l'integrazione in sistemi elettrici IT. Vanta una corrente massima di scarica (Imax) di 20 kA e una corrente nominale di scarica (In) di 40 kA. Il suo livello di protezione di tensione (Up) è di 2,2 kV. Estremamente compatto, occupa solo 1 modulo DIN, rendendo l'installazione semplice e poco ingombrante nel tuo quadro elettrico.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER