Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondaria 1: 5 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Tipo di montaggio: Rialzo/attacco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 19.3 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio di montaggio
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
- copia
- copia
Colore: Cromo
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Rialzo/attacco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Colore: Nero
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Supporto modulo