Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 40 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Tipologia: Altro
Forma: Quadrato
Tipo di montaggio: Incassato
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Rosso
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Livello di montaggio: Davanti
Numero di unità di altezza (UA): 8
Larghezza: 325 mm
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW