pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20396 PRESA TV/SAT PASS.ATT.5 DB C.F-FEM.SY/WT - GW20396

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20396 PRESA TV/SAT PASS.ATT.5 DB C.F-FEM.SY/WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 5 dB

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 5 dB

Confezione

  • 30 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564078987

Codice prodotto

GEWGW20396

Cod. produttore

GW20396

Produttore

GEW

Tipologia:

Cassetta passante

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

5 dB

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

5 dB

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

6 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Bianco

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

6 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Codice RAL (simile):

9016

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

23.1 mm

Altezza dell'apparecchio:

45.6 mm

Profondità dell'apparecchio:

36 mm

Esecuzione della presa:

TV/SAT

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...862 MHz

Banda di frequenza SAT:

950...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Classe A

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS