GEWISS - GEWGW60077 SPINA MOB.PROT.2P 32A 24/42V4H - GW60077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 2
Posizione ora - 4 h
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8011564011137
Codice prodotto
GEWGW60077
Cod. produttore
GW60077
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
2
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Verde
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Manicotto anti-piegatura
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
Altro
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS