Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli: 4
Livello di protezione: 1.4 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 34 W
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 200 W
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Colore: Grigio
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Braccio
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Senza
- copia
- copia
Sistema bus LON: no
Sistema bus EIB/KNX: sì
Sistema bus Powernet: no
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
















![GEWISS - GEWGW90921 RESTART AUTOTEST PRO 4P 25A 0,03 A[IR]7M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW90921.jpg?84758479866B6090978AAB8CA970606D827682AFC29E&ts=1790230047931&type=small)