GEWISS - GEWGW16228XG PLACCA LUX INT.2+2+2+2M O MET.ORO - GW16228XG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 4
Numero di unità verticali - 0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 8
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
8034035104244
Codice prodotto
GEWGW16228XG
Cod. produttore
GW16228XG
Produttore
GEW
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
4
Numero di unità verticali:
0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
8
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Metallico
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Oro
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
303 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
12 mm
Larghezza di montaggio:
303 mm
Altezza della parte incassata:
95 mm

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


