pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16402VZ PLACCA GEO 2M OTTANIO - GW16402VZ

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16402VZ PLACCA GEO 2M OTTANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Verde

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035095993

Codice prodotto

GEWGW16402VZ

Cod. produttore

GW16402VZ

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Verde

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

0

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

123 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

95 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

123 mm

Profondità:

7.5 mm

Altezza della parte incassata:

95 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche GEO - La placca GEO, dalle linee essenziali e regolari, si inserisce perfettamente in ogni ambiente con semplicità e stile. I materiali e i colori contribuiscono a creare l’armonia giusta che dura nel tempo. Realizzatain tecnopolimero, GEO resiste agli urti e alle sollecitazioni della quotidianità. Le diverse colorazioni e le forme semplici e leggere fanno di GEO un elemento d’arredo giovane e informale, che trasmette uno stile minimalista in ogni ambiente.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS