Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 1250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Sistema bus radio KNX: no
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Tensione nominale: 230 V
Numero moduli DIN: 2
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Per lunghezza scatola/cassetta: 222 mm
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Rettangolare
Tipologia: Altro
Sistema bus EIB/KNX: no
Radio bidirezionale: no
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1



















![GEWISS - GEWGW90927 RESTART AUTOTEST PRO 4P 25A 0,3 A[IR] 7M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW90921.jpg?84758479866B6090978AAB8CA970606D827682AFC29E&ts=1790229192393&type=small)