pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62834H PR.INC.10 HP IP44 2P+T 32A >250VCC8H - GW62834H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62834H PR.INC.10 HP IP44 2P+T 32A >250VCC8H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >250 V DC grigio

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 8 h

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564800618

Codice prodotto

GEWGW62834H

Cod. produttore

GW62834H

Produttore

GEW

Tensione secondo EN 60309-2:

>250 V DC grigio

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

8 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Tensione nominale:

250...250 V

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

95 mm

Materiale di contatto:

Altro

Distanza di foratura orizzontale:

60 mm

Trattamento superficiale:

Nichelato

Distanza di foratura verticale:

70 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

80 mm

Esecuzione militare:

no

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS