pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66506 PRESA BL.IP66 C.F.3P+N+T 16A 230V 9H DIR - GW66506

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66506 PRESA BL.IP66 C.F.3P+N+T 16A 230V 9H DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

IB

EAN

8011564098589

Codice prodotto

GEWGW66506

Cod. produttore

GW66506

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

IB Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatorie quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.